Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermo-Papierrollen 80 mm x 50 m, 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-163150
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     T80/88II 80MMX50M
EAN/GTIN:
     4028574294621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Papierrollen
  • fuer Olympia CM 980 F, Touch 110 und KPR 80
  • 80 mm breit und 50 m lang
  • 10 Rollen = 1 Paket
  • Weitere Informationen:
    Innendurchmesser:
    12 mm
    Aufdruck:
    Nein
    Ausführung:
    1-fach
    Außendurchmesser:
    63 mm
    Breite:
    80 mm
    Farbe:
    weiß
    Länge:
    50 m
    Material:
    Thermopapier
    selbstdurchschreibend:
    Nein
    Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermopapierrollen 62,5 x 50 m, additionsrollen, Papierrolle, Rolle, bonrolle, S73/163150, SW71/163150, 163150
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3635
    Frei Haus
    ab € 13,99*
    € 17,25*
    € 3,95*
    ab € 14,61*
    € 17,94*
    Preise: Lager 3635
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Packung
    1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 3635
    Versand: Lager 3635
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.