Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B26C, Partikelschnitt 1,9 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-162585
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1802111
EAN/GTIN:
     4026631046282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Starke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System
  • 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus
  • Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus
  • Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter
  • Kann Kreditkarten und Kundenkarten zerkleinern
  • Eingabebreite: 280 mm
  • Schnittbreite: 5,8 mm
  • Schnittleistung: 25-27 Blatt (80 g/qm)
  • Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/Sekunde
  • Sicherheitsstufe: P-5
  • Volumen Schnittgutbehälter: 55 Liter
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: B 497 x T 397 x H 676 mm
  • Gewicht: 24,2 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
280 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
11 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
55 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
676 mm
Partikellänge:
15 mm
Farbe:
weiss; grau
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
1,9 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
500 W
Format:
DIN A4
Tiefe:
397 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, Kreditkarten
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,94*
€ 557,84*
Frei Haus
ab € 505,96*
€ 557,85*
€ 5,50*
ab € 513,15*
€ 569,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,26*
€ 569,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 641,76*
€ 688,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,92*
€ 819,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,82*
€ 797,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,37*
€ 784,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,95*
€ 774,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,76*
€ 763,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.