Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-162276 Herst.-Nr.: 9331082 EAN/GTIN: 4002390052412 |
| | |
|
| | |
| - sehr flexibel einsetzbar
- für nahezu alle Projektoren und Beamer geeignet
- 2 feststellbare Lenkrollen
- höhenverstellbar
- Maße: ca. B 390 x T 390 x H 630 mm
- Gewicht: ca. 7 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Metall | Höhenverstellbar: | Ja | Gewicht: | 7 kg | Höhe min.: | 630 mm | Höhe max.: | 900 mm | Tiefe: | 670 mm | Breite: | 390 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, beamertisch weiß, Tageslichtprojektor, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Overheadprojektortisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,60* | € 47,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,20* | € 51,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,52* | € 54,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,35* | € 57,01* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,41* | € 96,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|