Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-160430 Herst.-Nr.: 170015441197 EAN/GTIN: 8715946624785 |
| | |
|
| | |
| - Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt
- Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre
Verwendbar mit folgenden Druckern: Stylus Office B 42 WD Stylus Office BX 525 WD Stylus Office BX 535 WD Stylus Office BX 625 FWD Stylus Office BX 630 Series Stylus Office BX 630 FW Stylus Office BX 635 FWD Stylus Office BX 925 FWD Stylus Office BX 935 FWD Stylus SX 525 WD Stylus SX 535 WD Stylus SX 620 FW WorkForce 525 WorkForce 630 WorkForce WF-3010 DW WorkForce WF-3500 Series WorkForce WF-3520 DWF WorkForce WF-3530 DTWF WorkForce WF-3540 DTWF WorkForce WF-7015 WorkForce WF-7515 WorkForce WF-7525 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 1000 | Kapazität ca./ Seiten: | 1 x 1000 Seiten | Sparpack: | Nein | Fassungsvermögen: | 25,4 ml | Seitenleistung: | 1 x 1000 Seiten | kompatibel zu: | Epson T1301 (C13T13014012) | Inhalt: | null ml | Originalzubehör: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, 160430, 160430-SW81, Tintenpatrone, Tinte, Ink-Jet, Ink-Cartridge, Druckpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 20,28* | € 24,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,56* | € 24,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,64* | € 24,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,01* | € 25,25* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,36* | € 40,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 3,70667* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|