Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000, B 750 x T 700 x H 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156844
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376878823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank

Die Werkbank Serie 8000 ist stationär und ist wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm bestellbar. Dabei können Sie bei der Werkbank Serie 8000 auch zwischen einer Breite von 750 mm bis zu 2000 mm wählen.
Die Werkbank Serie 8000 in ihrer stationären Ausführung können Sie in vielen unterschiedlichen Breiten und Tiefen bestellen. Dabei hat die Werkbank Serie 8000 eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Die bereits geschliffene und geölte Oberfläche ist strapazierfähig und bedarf keiner weiteren Behandlung. Flächenlasten von max. 1250 kg trägt die Werkbank Serie 8000 und bietet dank ihrer Querstrebe mehr Stabilität. Unterhalb der Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr befindet sich ein 4-seitiger Auflagenrahmen. Die stationäre Werkbank Serie 8000 ist wahlweise 700 oder 900 mm tief und kann bei einer Höhe von 840 mm in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm bestellt werden.
Weitere Details:

  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Gestellfüsse mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppe
  • Auflagenrahmen, 4-seitig unter der Arbeitsplatte
  • Mit Querstrebe
  • Flächenlast: max. 1250 kg
  • Material: Buchenholz
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010
  • Lieferung komplett montiert
  • Tiefe: wahlweise 700 oder 900 mm
  • Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm
  • Höhe: 840 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
4-Fuss
Höhe Unterbau:
840 mm
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Unterbau:
745 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse B x T x H:
750 x 700 x 840 mm
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
System:
8000
Gewicht:
39 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe Unterbau:
650 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 156844, 156844-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 283,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 283,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,20*
€ 283,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,82*
€ 287,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 360,68*
€ 419,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 99,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,26*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,39*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,55*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,73*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 390,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,11*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,93*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,78*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,01*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 104,74*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,48*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,71*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,66*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.