Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug für Werktische Serie adlatus 300 und 600, B 640 x T 485 x H 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156731
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TA1.11
EAN/GTIN:
     4040376211750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Mit diesem praktischen Tastaturauszug kann die Tastatur inklusive weiterer Bedienelemente im Arbeitstisch verstaut werden. Der Tastaturauszug ist 640 mm breit, 485 mm tief, 85 mm hoch und für Werktische der Serie adlatus 300 und 600 geeignet.
Dieser Tastaturauszug für Werktische der Serie adlatus 300 und 600 sorgt ein einfaches Ein- und Ausfahren Ihrer Tastatur. Der Auszug ist mit einem Tablar ausgestattet, das 575 mm breit und 350 mm tief ist. Eine links oder rechts ausziehbare Auflage liefern wir Ihnen direkt mit.

  • Auszug mit Tablar (B 575 x T 350 mm)
  • Inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage
  • Masse: B 640 x T 485 x H 85 mm
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
System:
Adlatus 600
Höhe:
85 mm
Tiefe:
485 mm
Breite:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, standardwerkbank rau, montagewerkbank, 156731, 156731-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 143,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 143,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 146,91*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 149,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 221,63*
€ 255,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.