Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid PRO EG320 Klebepistole, für Klebesticks ø 12 mm, Heizzeit 4 Minuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155747
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000326
EAN/GTIN:
     4051661011665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole

Mit einer Heizzeit von 4 Minuten ist die Rapid PRO EG320 schnell einsatzbereit. Dabei eignet sich die Rapid PRO EG320 für Klebesticks mit einem Durchmesser von 12 mm.
Die professionelle Klebepistole Rapid PRO EG320 wiegt knappe 900 g und lässt sich komfortabel anwenden. Konzipiert wurde die Rapid PRO EG320 für Präzisionsarbeiten und hohe Beanspruchung. Der Standbügel lässt sich umklappen und vielseitig einsetzen. In 4 Minuten ist das Gerät aufgeheizt und einsatzbereit. Dabei lässt sich die Temperatur bis zu 195-° C regulieren. Die Schmelzleistung beträgt bei dieser Klebepistole 1000 g/h und die Leistung beträgt 120 W. Geeignet ist die EG320 für EVA- und Polyamid-Kleber und Klebesticks mit einem Durchmesser von 11 bis 12 mm. Die Standarddüse hat einen Durchmesser von 3 mm und lässt sich wechseln. Der ergonomische 4-Finger-Vorschubhebel ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und das 1,75 Meter Kabel sorgt für mehr Flexibilität. Auf die Rapid PRO EG320 gibt es 2 Jahre Garantie.
Weitere Details:

  • Leistungsstarke Klebepistole für professionelle, vielseitige Aufgaben
  • Für Klebesticks ø 11 - 12 mm
  • 1000 g/h Kleberfördermenge
  • 4 Minuten Aufheizzeit
  • Leistung: 120 Watt
  • Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylenvinylacetat) und Polyamid
  • Standarddüse ø 3 mm, wechselbar
  • Inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel
  • Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel
  • Kabel: 1,75 m
  • Temperaturbereich regelbar: nein
  • Temperatureinstellung: 195-° C
  • 2 Jahre Garantie
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 900 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: 155747, 155747-SW81, Heissluftfön, Kraftkleber (Klebepistole, Büro, Basteln), Schmelzkleber (Klebepistole, Büro, Basteln), Niedertemperatur-Klebepistole (Büro, Basteln), Heissklebe-Pistole (Büro, Basteln)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,66*
€ 75,05*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 75,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 75,96*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 62,7436*
€ 77,6636*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 98,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40107362
ab € 5,93*
Zubehör
Bosch
2 607 001 176
ab € 10,57*
Zubehör
Bosch
2 607 001 178
ab € 10,58*
Zubehör
Bosch
1 609 201 396
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.