| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-155377 Herst.-Nr.: 73310200 EAN/GTIN: 4030177052843 |
| | |
|
| | |
| Das Netzanschlusskabel für Arbeitsplatzleuchten für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz ist ein optional bestellbar Zubehörteil. Für die Installation der Arbeitsplatzleuchte muss das Netzanschlusskabel zwingend bestellt werden. Mit einer Länge von drei Metern erlaubt das Netzanschlusskabel System Flex von Hüdig+Rocholz den Anschluss der Arbeitsplatzleuchte aber auch anderer elektrischer Komponenten ohne eigenen Netzanschluss. Ausgestattet ist das Netzkabel mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker Buche GST18/3. Entweder wird das Kabel damit direkt an Schutzkontaktsteckdosen in Nähe des Packtisches angeschlossen oder mit der speziellen Verteilerdose am Packtisch System Flex verbunden. Wir liefern das Netzanschlusskabel für die Arbeitsplatzleuchte am Packtisch System Flex mit einer Länge von 3000 mm und Schukowinkelstecker entsprechend der von Ihnen bestellten Stückzahl. Technische Details: - 3-adrig mit VDE-geprüfter Ummantlung
- Mit Schutzkontakt- Winkelstecker Buchse GST18/3
- Zur Selbstmontage beispielsweise an der Arbeitsplatzleuchte T 5
- Farbe: Schwarz
- Masse: Länge 3000 mm
- Gewicht: 0,400 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | System: | Flex | Gewicht: | 0.4 kg | Breite: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,55* | € 27,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,49* | € 29,34* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,42* | € 38,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,67* | € 72,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|