Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, MDF-Platte, 1250 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154967
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500F10-12.12
EAN/GTIN:
     4040376152107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Jerry: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar, Flächenlast max. 300 kg

  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: MDF-Platte, Holzwerkstoffplatte mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte, feine glatte Oberflächenstruktur, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
1250 x 1000 x 800-850 mm
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Gewicht:
35 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154967, 154967-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,65*
€ 322,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 322,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,74*
€ 323,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 329,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 482,57*
€ 556,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,41*
€ 662,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,49*
€ 652,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,57*
€ 630,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,41*
€ 613,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 117,39*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 57,91*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 79,17*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,09*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,64*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 390,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,11*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,93*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,78*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,01*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,72*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 108,39*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,10*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,49*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 614,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.