Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Element Stellwand Metropol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-15399
Herst.-Nr.:
     6967
EAN/GTIN:
     4044917416000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Das Whiteboard-Element ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettafel einsetzbar. Die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45-°, 90-°, 135-°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden.

  • Masse: H 1750 x B 800 mm
  • Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
20 mm
Farbe:
weiss
Ausführung Füsse:
Standfuss
Verbindung:
Steckverbindung
Material:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1750 mm
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Typ:
Whiteboard-Element
Farbe Stellwand:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, magnetboard whiteboard, magnet board, moderationswand pulverbeschichtet, 15399, 15399-SW81, Trennwände, Trennwand, Blickschutz, Stellwand, Sichtschutz, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,18*
€ 307,29*
€ 5,50*
ab € 263,65*
€ 307,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,65*
€ 318,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,97*
€ 318,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 448,96*
€ 496,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,06*
€ 590,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,23*
€ 539,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,96*
€ 534,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 170,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 218,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 351,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.