Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weintragetasche "Offene Welle", 2er, blau, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153198
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_H102820
EAN/GTIN:
     4055453003944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

Die Weintragetasche Offene Welle ist aus gewelltem Papier gefertigt und präsentiert sich zu besonderen Anlässen auch als Geschenktasche für Flaschen sehr schick.

Wichtige Details:

  • Mit Klarsichtfenster
  • Mit Baumwollkordel
  • Passend für Wein oder Sekt
  • 2 Flaschen: aussen H 360 x B 170 x T 86 mm
Weitere Informationen:
VE:
20 Stück
Anzahl Flaschen:
2 Stück
Farbe:
blau
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
20
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
360 mm
Tiefe:
86 mm
Breite:
170 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschentragetasche 9x36x7, flaschen tasche, 153198, 153198-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenktasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 75,67*
€ 97,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 100,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,66*
€ 119,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,91*
€ 106,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,8915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.