Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolie Qfoam, B 1500 mm x L 500 m, 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152319
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PE_1500_500_1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie Qfoam, B 1500 mm x L 500 m, 1 Rolle
  • Rollenbreite: 150 cm
  • Lauflaenge: 500 m
  • Schaumstaerke: 1 mm
  • Hoch flexibler Polster- und Produktschutz
  • einfachste Verarbeitung
  • mehrfache Verwendung moeglich
  • geringes Eigengewicht spart Versandkosten
  • heisssiegelfaehig, zur Herstellung von Beuteln geeignet
  • Dichte: 200 kg/ qm
  • aus weichem, geschlossenzelligem Polyethylen
  • VE: 1 Rolle
  • , Rollenbreite (cm): 150 , Lauflaenge (m): 500 , Schaumstaerke (mm): 1
  • Weitere Informationen:
    Für empfindliche Güter:
    Ja
    Inhalt:
    nicht relevant l
    Anzahl Blatt:
    nicht relevant
    Anzahl Lagen:
    nicht relevant
    Ausführung:
    mehrfach verwendbar
    Bahnenware:
    Ja
    Breite:
    1500 mm
    Durchmesser:
    nicht relevant mm
    Farbe:
    weiß
    Gewicht:
    14 kg
    Länge:
    500000 mm
    Material:
    Polyethylen
    Materialstärke:
    1 mm
    Stoß- und Polsterschutz:
    Ja
    Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie rolle, packschaum, S73/152319, SW71/152319, 152319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 219,31*
      
    Preis gilt ab 10 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 253,14*
    € 301,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 249,82*
    € 297,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 232,28*
    € 276,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 219,31*
    € 260,98
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.