Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie im praktischen Spenderkarton, 80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152022
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PE_SSBOX_001
EAN/GTIN:
     4055453000615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Schaumfolie schützt hochempfindliche Produkte vor Kratzern, Staub und Schmutz.
Ideal für den kleineren Bedarf am Arbeitsplatz.

  • Perforiert auf Rolle im Spenderkaton
  • Format Abriss: 285 x 300 mm
  • Länge: 80 m
  • Stärke: 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, 152022, 152022-SW81, Flaschenbeutel, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenktasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 46,60*
€ 4,95*
ab € 35,46*
€ 46,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.