Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PE- Schaumfolie 2,0 mm, 1000 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151994
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_WMPS_100-50-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Polsterschaumkissen
Schaum-Folie
Schaum-Verpackungssystem
PE- Schaumfolie
  • Staerke: 2,0 mm
  • Masse: Breite 1000 mm x Rollenlaenge 50 m
  • PE- Schaumfolie auch als Verpackungsschaum oder Packschaum benannt, ist der ideale Schutz fuer alle empfindlichen Oberflaechen
  • 1 Rolle = 1 VE
  • , Breite in mm: 1000, Laenge in m: 50, Rollen/ Paket: 1, Staerke in mm: 2
  • Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    1000
    Für empfindliche Güter:
    Ja
    Inhalt:
    nicht relevant l
    Länge in m:
    50
    Anzahl Blatt:
    nicht relevant
    Ausführung:
    mehrfach verwendbar
    Bahnenware:
    Ja
    Breite:
    1000 mm
    Durchmesser:
    nicht relevant mm
    Farbe:
    weiß
    Gewicht:
    2 kg
    Länge:
    50000 mm
    Material:
    Polyethylen
    Materialstärke:
    2 mm
    Stoß- und Polsterschutz:
    Ja
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,54*
      
    Preis gilt ab 20 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 52,54*
    € 62,52
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 51,99*
    € 61,87
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 49,33*
    € 58,70
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 48,51*
    € 57,73
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.