Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen BASIC, 9 Schubladen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151781
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     21009 RAL 3020/7016 VERKEHRSROT/ANT
EAN/GTIN:
     4050049210096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen hxbxt 950x610x450 mm
werkstattwagen
  • solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif und hoch belastbar
  • 4 grosse Räder, 2 gebremste Lenkrollen (ø 100 mm), 2 Bockrollen (ø 125 mm), seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
  • Tragfähigkeit pro Radsatz: 240 kg
  • Schubladen mit Teleskop-Vollauszug
  • Tragfähigkeit pro Schublade: 35 kg
  • Einzelverriegelung der Schubladen verhindert das Öffnen während der Fahrt
  • Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilemulden und allseitigem Abrollrand
  • Seitenwände und Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen unseres umfangreichen Hakensortimentes
  • Schubladeninnenmasse: 442 x 350 mm
  • Gesamtmasse: H 950 x B 610 x T 450 mm
  • Farbe: Rot (RAL 3020) oder Blau (RAL 5010), Schubladen in Anthrazitgrau (RAL 7016), andere Farben auf Anfrage
  • 9 Schubladen: 9 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: adb werkstattwagen, 151781, 151781-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 634,92*
€ 732,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 791,66*
€ 901,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,43*
€ 1.072,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,82*
€ 1.049,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,90*
€ 1.009,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,82*
€ 980,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.