Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschublade, mit Gehäuse, abschliessbar, inkl. 2 Schlüssel, B 508 x T 590 x H 180 mm, lichtblau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150146
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     40942 7035/5010 LICHTGRAU/LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4050049409421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
150146
150146-SW81
Werkbank Zubehör
Schublade

Zur Ergänzung der Werkbank (siehe Zubehör). Wird mit 4 Schrauben unter der Werkbankplatte befestigt. Mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

  • Masse: B 508 x T 590 x H 180 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
ESD (leitfähig):
Nein
Höhe:
180 mm
Tiefe:
590 mm
Breite:
508 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 129,18*
€ 163,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 202,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.