Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setangebot 1 Transportwagen und 5 Stehtische, klappbare Tische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143825
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     229421
EAN/GTIN:
     4250510816578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Dieses Setangebot besteht aus einem Transportwagen mit wahlweise fünf oder 10 klappbaren Stehtischen in Weiss. Mit dem Setangebot bringen Sie Tische für Feiern oder Konferenzen mühelos an den gewünschten Ort.
Mal findet ein grösserer Empfang in der Lobby statt, mal laden Sie zu einem Fest im Konferenzraum, mal präsentieren Sie Ihr Unternehmen auf einer Messe: Dann ist ein Set aus Transportwagen mit fünf klappbaren Stehtischen ideal, um jederzeit und überall praktische Tische zur Verfügung zu haben. Die Stehtische sind mit einer wetter- und ascheglutfesten Sevelitplatte versehen und somit auch für die Verwendung im Freien geeignet. Mit einem Durchmesser von 70cm bietet jede Tischplatte Platz für mehrere Gedecke oder für Produktpräsentationen auf Messen.


Weitere Details:


Stehtisch:

  • Montagefreier, klappbarer Stehtisch
  • Mit wetter- und ascheglutfester Sevelitplatte
  • Mit stossfester Kante
  • Besonders stabiles Untergestell durch Rundrohr
  • Farbe: weiss pulverbeschichtet
  • Masse: H 1100 mm x ø 700 mm


Transportwagen:

  • Stabiles Stahlrohr-Gestell
  • Bodenplatte aus Stahl
  • Bietet Platz für 5 Stehtische (ø 700 + 800 mm)
  • Inklusive 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Festrollen
  • Farbe: Hammerschlag grau pulverbeschichtet
  • Masse für 5 Tische: B 950 x T 630 x H 1140 mm
  • Masse für 10 Tische: B 950 x T 1250 x H 1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch d 70cm, bartisch, stehtisch mebu, 143825, 143825-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 539,91*
€ 636,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 541,42*
€ 636,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,33*
€ 757,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,44*
€ 750,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,26*
€ 736,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,45*
€ 707,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.