| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-143797 Herst.-Nr.: VOS2 B G1-NX-5 ROT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der mit Bodengleitern versehene Beistelltisch Wall In ist die ideale Ergänzung für den gleichnamigen Sitzhocker. Er besitzt die kompakten Gesamtmasse von B 410 x T 410 x H 400 mm und ist mit einer leicht zu reinigenden Glasplatte aus ESG Milchglas ausgestattet. Die Seitenteile des in verschiedenen Farben erhältlichen Beistelltisches bestehen aus Schnittschaum. Untereinander verkettet, können mehrere Exemplare des Wall In unkompliziert auch zu einer grösseren Tischfläche zusammengestellt werden. Weitere Details: - Perfekt für Bistro, Lounge oder Wartebereich
- Verkettung mehrerer Beistelltische möglich zur Bildung einer grösseren Tischfläche
- Mit leicht zu reinigender Tischplatte aus ESG Milchglas
- Inklusive Bodengleitern
- Passende Sitzhocker mit Bezug aus 100 % Polyester (100.000 Scheuertouren) optional verfügbar
- Material Seitenteile: jeweils Schnittschaum
- In unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar
- Masse: jeweils B 410 x T 410 x H 450 mm
- Gewicht: jeweils 12 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glastisch beistelltisch, glas tisch, beistell-tisch glas, 143797, 143797-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl |
| | |
| |