Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, ergonomische Rückenlehne, rot/alupoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-143643
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1156/5807/521304/603/801/902
EAN/GTIN:
     4016849573922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Synchronmechanik ermöglicht komfortables und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 630 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Die besondere Form des Bandscheibensitzes zeigt sich in einem nach hinten ansteigenden Sitzteil. Auf diese Weise entsteht eine wirkungsvolle Stütze für Ihr Becken. Die im Sitz integrierte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung entspannt den Rücken und beugt auch Verschleiss der Bandscheiben vor.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Der Stoffbezug vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und strapazierfähig. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Bandscheibensitz
  • Ergonomisch geformt, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 346,69*
€ 416,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 431,54*
€ 515,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,71*
€ 601,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,26*
€ 550,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,54*
€ 513,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.