Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-143642
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1156/5807/532217/603/801/902
EAN/GTIN:
     4016849573915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Synchronmechanik sind auch stressige Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 630 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lumbalstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Problemen mit den Bandscheiben wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung nimmt die Last vom Rücken und beugt auch Verschleiss der Bandscheiben vor.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und optimalen Komfort. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 324,90*
€ 390,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 404,88*
€ 484,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,50*
€ 563,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,47*
€ 528,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.