Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Bandscheibensitz, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-143638
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1106/5807/532217/603/801/902
EAN/GTIN:
     4016849573878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Synchronmechanik ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Entspannt zurücklegen die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 530 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Bandscheibenproblemen wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Eine gerade und entlastete Wirbelsäule ist das A und O. Daher sollte Ihr Becken beim Sitzen im Idealfall leicht nach vorne gekippt sein. Mit der Sitzneigeverstellung können Sie die Neigung der Sitzfläche so einstellen, dass Ihr Rücken sich entspannen kann.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Die Doppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 298,76*
€ 363,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 371,35*
€ 449,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.