Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
Komfort-Schaukasten B 2000 x H 1200 mm, alusilber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3635-143578
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
103200150
EAN/GTIN:
4250366529080
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Komfort-Schaukasten, 70 mm tief, alusilber
Format: 27 x DIN A4
Aussenmass: B 2000 x H 1200 mm
Sichtflaeche: B 1905 x H 1035 mm
70 mm Bautiefe
abschliessbarer Fluegel aus ESG-Sicherheitsglas
Wetterschutz durch Gummidichtung
Rahmen alusilber eloxiert
magnethaftende, weiss beschichtete Rueckwand mit korrosionsschuetzender Verzinkung
Komfort-Oeffnung nach oben mittels Gasdruckfedern
schneller und witterungsgeschuetzter Aushangwechsel
klare Formgebung - klassisches Design
inkl. 10 Haftmagnete, Ø 25 mm, weiss
inkl. Blanko-Schriftleiste
, Aussenmasse B x H in mm: 2000 x 1200, Sichtflaeche B x H in mm: 1905 x 1035, Format: 27 x DIN A4, Produkt: Komfort-Schaukasten, Aussenmasse mm: B 2000 x H 1200, Sichtflaeche mm: B 1905 x H 1035
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H in mm:
2000 x 1200
Sichtfläche B x H in mm:
1905 x 1035
... >
SI-Büro
>
Schaukästen
>
Schaukästen Außenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltürschaukasten
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
LED Leisten
,
LED-Band
,
LED-Streifen
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
displayschaukasten aussen
,
displayschaukasten
,
schaukasten magnetrückwand
,
Aushangtafel
,
Glastuerschaukasten
,
Infoboard
,
Informationskasten
,
Informationstafel
,
Plakat
,
S73/143578
,
SW71/143578
,
143578
,
Wandtafel
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
Frei Haus
ab € 434,64*
€ 453,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 438,87*
€ 458,03*
Lager 260
Frei Haus
ab € 448,75*
€ 468,38*
Lager 4682
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 448,75*
€ 468,38*
Lager 302
Frei Haus
ab € 474,21*
€ 495,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,20*
€ 544,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,87*
€ 522,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftung der Schriftleiste
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000683
ab € 19,50*
Zubehör
LED-Beleuchtung 240 VAC/IP44, 9 W
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000667
ab € 69,23*
Zubehör
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 18 W
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000668
ab € 89,30*
Zubehör
Ständer aus Alu-Vierkantrohr, VE 2 Stk zum Aufdübeln Höhe 2150 mm
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000674
ab € 108,105*
Zubehör
Ständer aus Alu-Vierkantrohr, VE 2 Stk zum Einbetonieren Höhe 2400 mm
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000672
ab € 81,155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt