| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-143562 Herst.-Nr.: SU59 BR0 SCHWARZ EAN/GTIN: 4014296423944 |
| | |
|
| | |
| Die neu entwickelte Stehhilfe Sitness HIGH BOB ist mit einer stufenlos verstellbaren Sitzhöhe von 490 bis 700 mm ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen. Mit ihrem horizontalen Schwingeffekt sorgt sie für bewegliches und ergonomisches Sitzen. Dieser besondere Effekt wird durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethan erzeugt. Auf diese Weise wird der Rücken im Sitzen trainiert, wodurch auch Rückenproblemen vorgebeugt wird. Formschön mit einem Design-Standfussring versehen, passt die GS-geprüfte und in Deutschland gefertigte Stehhilfe Sitness HIGH BOB in nahezu jeden Raum. Weitere Details:
- Patentierte und neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen
- Trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Ideal für höhenverstellbare Tische
- Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Design-Standfussring
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Standfussring und Gasfederaufnahme wahlweise verchromt oder schwarz pulverbeschichtet
- Höhenverstellung über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Bezug: 100% Polyester
- Sitzdurchmesser: 365 mm
- Sitzhöhe: 490 '“ 700 mm
- Max. Nutzergrösse: 1,92 m
- Max. Nutzergewicht: 110 kg
- Max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden
- GS-geprüft
- 3 Jahre Garantie
- Gewicht: 6,092 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 143562, 143562-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker |
| | |
| |