Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Bürostuhl SSI PROLINE S2, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, 3D-Netz-Rückenlehne, Bandscheibensitz, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142814
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     142814 T31 ROT
EAN/GTIN:
     4014296287256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl SSI Proline S2 mit Bandscheibensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 580 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine ergonomische Ausformung mit integrierter Lordosenstütze. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Drehstuhl Luftdurchlässigkeit und somit ein luftiges Sitzklima.

Problemen mit den Bandscheiben wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Die im Sitz integrierte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Der Bürostuhl SSI Proline S2 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen schnellen Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen auch bei hohen Temperaturen ermöglicht. Der Stoffbezug ist robust und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 580 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • 3D-Netz-Rückenlehne
  • Mit integrierter Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Ansteigende Sitzfläche, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 480 x 430 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium poliert
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 228,66*
€ 279,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 345,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.