Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl ORIGAMI, Lederbezug, Wippmechanik, mit Armlehnen, halbhohe Rückenlehne, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141665
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70421L-M2-106-260
EAN/GTIN:
     4250510885390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Woche treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Origami mit Flachsitz sitzen Sie im Arbeitsalltag bequem und gesund.

Dank der Wippmechanik vermeiden Sie es, den ganzen Tag in einer monotonen Sitzhaltung zu verharren, denn die Rückenlehne wippt durch das Gewicht Ihres Körpers nach hinten. So entlasten Sie Ihre Bandscheiben und tun Ihrem ganzen Körper etwas Gutes. Ein optimal ausgeglichener Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 400 mm niedrige Rückenlehne. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze.

Alle, die öfter mal länger im Büro sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Der Bürostuhl Origami kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Besonders komfortabel ist die verstärkte Polsterung, die den Bürostuhl so robust und angenehm macht. Wer auf Eleganz im Büro Wert legt, der ist mit diesem Modell in Lederoptik bestens beraten. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss untermalt. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppichböden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Aus verchromtem Stahl

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 400 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Flachsitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 450 x 470 - 600 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Leder
  • Polsterung: Stark gepolstert
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Verchromt
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 464,95*
€ 550,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 610,45*
€ 710,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,67*
€ 837,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,54*
€ 796,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,27*
€ 758,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,45*
€ 726,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.