Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-141362 Herst.-Nr.: 9103-6902-579 EAN/GTIN: 4016849337029 |
| | |
|
| | |
| Der Labordrehstuhl "Labster 9103" entstammt dem weltweit ersten Stuhlprogramm, welches speziell für die Anforderungen einer Laborumgebung entwickelt wurde. Die Rahmenbedingungen der Laborarbeit sind weitaus komplexer und vielfältiger als in jedem anderen Arbeitsumfeld wie z. B. im Büro. So muss ein Laborstuhl neben speziellen hygienischen Eigenschaften auch an wechselnden Arbeitsstationen immer vollwertig einsetzbar sein. Er soll möglichst wenig Platz beanspruchen und gleichzeitig ein Höchstmass an Ergonomie und Sitzkomfort bieten, um präzises und konzentriertes Arbeiten über längere Zeiträume zu gewährleisten. Dieser Arbeitsstuhl lässt sich aufgrund seines intelligenten Gestaltungskonzeptes extrem schnell und gründlich reinigen. Denn bei Labster ist Form gleichzeitig Funktion: Dank seines "Hygienic Design" bietet Labster keine Spalten und Ritzen, in denen sich Mikroorganismen, Bakterien oder Kleinstpartikel ablagern könnten. Sämtliche Bauteilübergänge sind voll verschlossen. Selbst die Mechanik befindet sich unter einer abwaschbaren Soft-Cover-Verkleidung. Zudem sind alle Oberflächen abwaschbar resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Der "Labster 9103" bringt innovative Ergonomie und hohen Sitzkomfort ins Labor. Durch seine neuartige Auto-Motion-Technik ist er auf die Tätigkeiten, Bewegungsabläufe und spezielle Sitzhalterungen im Labor ausgerichtet. Neigt sich ein Mitarbeiter nach vorne, neigt sich Labster automatisch mit. Labster unterstützt so selbstständig und kontinuierlich die gewählte Arbeitshaltung und stellt sich von selbst auf den Nutzer ein. Labster verfügt über eine weiche Polsterung, die durch ihre ausgeprägte Formgebung perfekten Halt und optimale Abstützung im Bereich der Lendenwirbel bietet. - Auto-Motion Technik
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Material: Kunststoff, verchromter Stahl
- Bezug: strapazierfähiger Kunstleder Skai, besonders weich, pflegeleicht, komfortabel und Desinfektionsmittel beständi
- Sitzhöhenverstellung: 450 - 650 mm
- 5 Jahre Garantie
- Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche
- Bio-Labore der Sicherheitsklassen S1 bis S3
- Für Reinräume der Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1
- GMP-komforme Ausführung, Fraunhofer tested device, GS-Zertifikat
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsstuhl kunstleder bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, 141362, 141362-SW81, Stuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,32* | € 404,01* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,84* | € 404,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,83* | € 405,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 372,55* | € 444,15* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,69* | € 549,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|