Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formschalenstuhl Beta, stapelbar, desinfektionsmittelbeständig, Sitzhöhe 460 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140928
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     BETA CR K-31 BLAU
EAN/GTIN:
     5901747069679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Formschalenstuhl Beta bringt alles mit, damit sich Ihre Gäste und Besucher im Sitzen wohlfühlen.

Wichtige Details:

  • Ergonomische, sehr stabile Sitzschale aus Polypropylen
  • Stabiles Stahlrohrgestell (ø 20 mm) verchromt, seitlich verstärkt
  • Stapelbar bis zu 6
  • Sitzmasse: B 400 x T 420 x H 460 mm
  • Gesamtmasse: B 485 x T 530 x H 760 mm
  • Belastbarkeit max. 110 kg

Hinweis:

  • Desinfektionsmittelbeständig (Achtung! Bitte vor der Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, nowy styl besucherstühle stapelbar, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl blau, 140928, 140928-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 45,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 45,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.