Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl ERGO POINT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Spezial-Bandscheibensitz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140731
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EPO20 BC1 ROT
EAN/GTIN:
     4014296154428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Ergo Point mit Synchronmechanik ermöglicht komfortables und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 600 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze.

Bandscheibenproblemen wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid abgerundet. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Beckenstütze
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 450 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,12*
€ 191,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 236,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.