Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Füssen, 2 Abteile, Sicherheitsdrehriegelverschluss anthrazit RAL 7016/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139175
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100101410
EAN/GTIN:
     4051273716958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräumen sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungslöchern
  • verwindungssteife Tür, doppelt verstärkt
  • Boden mit Perforation zur Belüftung
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Abteilbreite: 300 mm innen
  • in verschiedenen Farbvarianten lieferbar


2 Abteile

  • Masse: ca. H 1850 x B 630 x T 500 mm
  • Gewicht: ca. 34,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 139175, 139175-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 325,34*
€ 392,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 393,18*
€ 471,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,05*
€ 560,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,91*
€ 524,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.