Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger KäRCHER- NT 30/1 AP L, APClean Halbautomatik, Filtergehäuse entnehmbar, Staubklasse L, 74 l/sek.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-138505
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148.221.0
EAN/GTIN:
     4054278432076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der aus robustem Kunststoff gefertigte Nass-Trockensauger NT 30/1 AP L von KäRCHER zeichnet sich dank halbautomatischer ApClean Filterabreinigung durch eine besonders hohe Saugleistung aus. Eine besonders einfache Handhabung wird durch den ideal an der Vorderseite platzierten ApClean-Abreinigungsknopf gewährleistet. Das Filtergehäuse ist bei dem 1380 W starken Gerät zudem bequem entnehmbar, sodass der integrierte Flachfaltenfilter völlig staubfrei herausgelöst werden kann. Ebenfalls wird hierdurch einem falschen Einliegen des Filters entgegengewirkt.

Der schwarz-grau-gelbe NT 30/1 AP L von KäRCHER entspricht der Schutzklasse II sowie der Staubklasse L. Dies bedeutet, dass seine elektrisch leitfähigen Komponenten mit einer doppelten, vor Berührung schützenden Isolierung versehen wurden und er bestens für die Aufnahme und Entsorgung leicht gefährlicher Stäube wie etwa Hausstaub oder Gips und Sand geeignet ist. Die diese Stoffe enthaltende Luft befördert der Nass-Trockensauger mit 74 l pro Sekunde von der verwendeten Düse in den maximal 30 l fassenden Behälter. Die integrierte Abschaltautomatik reagiert, wenn die maximale Füllmenge erreicht wurde.

Darüber hinaus ermöglicht das mit praktischen Stopplenkrollen versehene Nass-/Trockengerät die ausgesprochen flexible und zugleich zuverlässige Fixierung des 2,5 m langen Saugschlauches. Das Fixierungssystem ist auch für Schläuche mit andereren Längen und Durchmessern ausgelegt.

Zahlreiche integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für das 7,5 m lange Netzkabel sowie das umfangreiche Zubehör runden die Ausstattung des Nass-Trockensaugers NT 30/1 AP L von KäRCHER gekonnt ab.

Leistung und Ausstattung:

  • Halbautomatische ApClean Filterabreinigung für konstant hohe Saugleistung
  • Einfache Handhabung dank ideal platziertem ApClean-Abreinigungsknopf
  • Abnehmbares Filtergehäuse ermöglicht staubfreie Entnahme des integrierten Flachfilters und verhindert sein falsches Einliegen
  • Flexible und gleichermassen sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser
  • Transportsichere, integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Netzkabel und Zubehör
  • Abschaltautomatik beim Erreichen der maximalen Füllmenge
  • Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
  • Schutzklasse: II (elektrisch leitfähige Geräteteile sind doppelt isoliert)
  • Staubklasse: L (ideal zur Beseitigung leicht gefährlicher Stäube, z.B. von Hausstaub, Sand oder Kalk)
  • Behältervolumen: 30 l
  • Luftmenge: 74 l/sek.
  • Vakuum: 254 mbar
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Frequenz: 50-60 Hz
  • Netzspannung: 220-240 V
  • 1 x Saugschlauch mit Bajonett und Clipverschluss (2,5 m lang)
  • 1 x Flachfaltenfilter aus Papier (kompatibel mit den Modellen NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M)
  • 1 x reissfeste und dreilagige Vliesfiltertüte (30 l Aufnahmekapazität)
  • 1 x Nass-/Trockenbodendüse (300 mm breit)
  • 1 x Fugendüse (Nennweite DN 35)
  • 1 x ergonomisch geformter Krümmer (Nennweite DN 35)
  • Stopplenkrollen für den standortflexiblen Einsatz

Weitere Details:

  • Länge Netzkabel: 7,5 m
  • Material: robuster Kunststoff
  • Farbe: Schwarz/Grau/Gelb
  • Masse: L 525 x B 370 x H 560 mm
  • Gewicht: 11,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, kärcher trockensauger 30l, beutellose bodenstaubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher, 138505, 138505-SW81, Staubsauger (Haushaltsgerät)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 264,90*
€ 321,51*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 270,12*
€ 325,48*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,68*
€ 408,82*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,06*
€ 409,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 419,73*
€ 507,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,73*
€ 499,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,99*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,65*
Zubehör
Kärcher
6.903-862.0
ab € 7,01*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,44*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.