Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfal in UN-Sicherheitsfass ölbind., Kapazität Fass 77 L, Kapazität Set 75 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137648
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KBU1
EAN/GTIN:
     4260589112709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Wenn in Ihrem Betrieb öl und Treibstoff verwendet wird, sind Sie mit unserem ölbindenden Notfallset im UN-Sicherheitsfass gerüstet für Leckagen. Saugschlängel dämmen Gefahrstoffe ein. Wischtücher absorbieren ausgelaufene öle. Das ölbindende Notfallset ist in einem UN-Sicherheitsfass aus hochdichtem Polyethylen verpackt, das der UN-Zulassung 1H2/X57/S entspricht. Das Fass hat ein Volumen von 77 Litern, das Notfallset eine Aufnahmekapazität von 75 Litern. Das ölbindende Notfallset im UN-Sicherheitsfass beseitigt Leckagen auf Wasser und hartem Untergrund von ölen und Mineralölen, Benzin und Diesel, Benzol, Toluol und Methanol. Es besteht aus 35 Vliestüchern, 4 Saugschläuchen, 2 Saugkissen, 10 Wischtüchern, 3 Entsorgungsbeuteln und 1 Paar Handschuhe.

Weitere Details:

  • UN-Sicherheitsfass 77 Liter, aus Polyethylen
  • UN-Zulassung 1H2/X57/S
  • Aufnahmekapazität 75 Liter
  • Für öle, Benzin und Diesel, Benzol, Toluol, Methanol, Mineralöle
  • Für Wasser und harten Untergrund geeignet
  • 35 Vliestücher, L 400 x B 500 mm
  • 3 Saugschläuche, 75 mm x 1,2 m
  • 1 Saugschlauch, 75 mm x 3,0 m
  • 2 Saugkissen, L 400 x B 400 mm
  • 10 Wischtücher
  • 3 Entsorgungsbeutel
  • 1 Paar Handschuhe
  • Eimergrösse: Durchmesser unten 430 mm, Durchmesser oben 520 mm
  • Höhe 530 mm
  • Aufnahmekapazität: 75L
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 137648, 137648-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 270,51*
€ 332,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 337,07*
€ 409,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,96*
€ 487,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,24*
€ 470,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.