Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter, aus Edelstahl, 90 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135043
Herst.-Nr.:
     1901999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Der Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter aus Edelstahl mit 15 Liter Fassungsvermögen besitzt ein Pedal an der Breitseite. Abfälle lassen sich so bequem in den Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter geben.
Mit dem Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter aus Edelstahl lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen ein Abfalleimer flexibel aufstellen. Geöffnet wird der Eimer über ein Pedal an der Breitseite, das Fassungsvermögen beträgt 15 Liter. Der Slim Jim Step-ON Tretabfallbehälter besitzt eine lange Lebensdauer dank der Verwendung des robusten Pedals sowie des rostfreien Edelstahls. Im Lieferumfang ist ein Inneneimer enthalten. Das Modell ist in mehreren Farben erhältlich und weist eine HACCP-Zertifizierung auf. Die Abmessungen des 4,4 kg schweren Abfallbehälters liegen bei 395,7 in der Länge, 302,3 in der Breite und 399,5 mm in der Höhe.
Weitere Details:

  • Inhalt: 15 Liter
  • Pedale an Breitseite
  • Passt auf engste Platzverhältnisse
  • Geräuscharmer Deckel
  • Robustes Tretpedal sichert eine lange Lebensdauer
  • Inkl. Inneneimer
  • Rostfrei
  • HACCP-zertifiziert
  • Farbe: schwarz, rot, weiss
  • Masse: L 395,7 x B 302,3 x H 399,5 mm
  • Gewicht: 4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 90 liter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahlabfallbehälter 90 l, 135043, 135043-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,46*
€ 382,76*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 297,47*
€ 383,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,89*
€ 411,31*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,03*
€ 411,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 420,26*
€ 531,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901993
ab € 236,47*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901992
ab € 209,45*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902000
ab € 315,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.