Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler G-collect X 2001, L 1070 x B 490 x H 800 mm, 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135034
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     26200103
EAN/GTIN:
     4260257923460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Wertstoffsammler G-collect X 2001 besteht aus eloxiertem Aluminium. Wenn Sie den Wertstoffsammler G-collect X 2001 im Schäfer Shop bestellen, gehört ein 45 l Eimer für jedes Fach zum Lieferumfang.

Mit dem Wertstoffsammler G-collect X 2001 haben sie die Möglichkeit, individuell ein robustes Wertstoff-Sammelsystem für die Mülltrennung zusammenzustellen. Der Behälter aus eloxiertem Aluminium ist feuer- und geruchshemmend. Zudem lässt sich der Behälter leicht reinigen. Zum Lieferumfang gehört ein 45-Liter-Eimer pro Fach, den Sie zum Entleeren einzeln durch die Tür auf der Rückseite entnehmen können. Das Befüllen ist durch eine nach vorne öffnende Klappe erleichtert, die Sie mithilfe eines Pedals öffnen können. Sie erhalten den Wertstoffsammler G-collect X 2001 mit einem bis zu vier Fächern für verschiedene Abfälle. Lenkrollen, teils mit Radfeststeller, erleichtern die Leerung und Positionsänderung.

Weitere Details:

  • Robustes Wertstoff-Sammelsystem für Mülltrennung
  • Feuer- und geruchshemmend
  • Leicht zu reinigen
  • Inklusive 45 Liter Eimer pro Fach, einzeln herausnehmbar
  • Mit nach vorne öffnender Klappe ausgestattet
  • Klappen werden mittels Fusspedal bedient
  • Rückseite ist mit je 1 Tür pro Behälter versehen
  • Flügeltüren an der Rückseite mit Magnetverschluss
  • Fahrwerk D: 4 Lenkrollen, ø Rad 50 mm, Polypropylenbereifung, thermoplastischer Gummiaufbelag, spurlos, Präzisions-Kugellager, elektrisch leitfähig, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller
  • Material: eloxiertes Aluminium
  • Inklusive 6 Stück Piktogrammaufkleber
  • Ausführung: wahlweise 1-fach, 2-fach, 3-fach oder 4-fach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.117,42*
€ 1.361,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,08*
€ 1.455,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.396,80*
€ 1.675,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,20*
€ 1.993,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,58*
€ 1.917,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,81*
€ 1.789,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,49*
€ 1.724,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,80*
€ 1.662,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.