Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler aus Polyethylen 90 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135026
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1290-GRY GRAU
EAN/GTIN:
     4897020623298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Bruchsicher, robust und HACCP-zertifiziert
  • Stabiler und geräuschloser Pedalmechanismus
  • Überlappender Deckel zur Geruchsvermeidung
  • Handfreie Bedienung
  • 90-Liter-Sammler mit Rollen zum einfachen Transport des vollen Behälters
  • Im Lieferumfang enthalten: 6 Piktogrammaufkleber
  • Gewicht:


- 30 l = 2,19 kg, Aussenmasse: L 410 x B 398 x H 435 mm
- 45 l = 2,65 kg, Aussenmasse: L 410 x B 398 x H 600 mm
- 70 l = 4,30 kg, Aussenmasse: L 490 x B 412 x H 673 mm
- 90 l = 5,13 kg, Aussenmasse: L 500 x B 412 x H 820 mm

Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, probbax treteimer kunststoff 90l grau, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, 135026, 135026-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 136,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 162,04*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 174,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,305*
€ 176,555*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 244,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 126,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.