Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwannen für 4 x 200 Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133457
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WP-PE 4/2
EAN/GTIN:
     4052462048768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

PE-Auffangwannen Typ WP von Bauer sind in verschiedenen Ausführungen zur sicheren und vorschriftsmässigen Lagerung von 200 l-Fässern bis 1000 l-IBC konstruiert. Die Auffangwannen sind aus dem robusten Kunststoff Polyethylen (PE) gefertigt. Polyethylen zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie nicht entzündliche Medien aus.

Sie erhalten eine Bauer PE-Auffangwanne im Schäfer Shop in Ausführungen mit Gitterost (PE-Palette) und unterschiedlichen Grössen mit einem Auffangvolumen zwischen 200 l bis 1000 l. Sie haben in Ihrer Gefahrstofflager-Planung freie Auswahlmöglichkeiten zwischen Auffangwannen für Fässer oder IBC Tankcontainer, auch entsprechend grossen Aufstellflächen für bis zu 2 IBC oder Mischlagerungen mit 200-l-Fässern.

Alle Ausführungen werden in der Farbe Blau geliefert und verfügen über Einfahrttaschen für Gabelstapler und Hubwagen zum schnellen Versetzen. Für PE-Auffangwannen, die für die Lagerung von IBC dimensioniert sind, finden Sie als optionales Zubehör praktische Vorsatzbehälter. Diese erleichtern Ihnen das sichere Um- und Abfüllen von Gefahrstoffen direkt am Gebinde. Beim Befüllen versehentlich auslaufende Flüssigkeiten werden direkt im Vorsatzbehälter aufgefangen und in die Auffangwanne geleitet.

Weitere Details:

Für die sichere und vorschriftsmässige Lagerung von 200 l-Fässern

Aus robustem Polyethylen gefertigt

Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen

Auffangwannen sind stapelbar

Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere, nicht entzündliche Medien

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

In verschiedenen Ausführungen von klein bis gross mit Gitterrost (PE-Palette)

Material: PE

Farbe: Blau

Tragfähigkeit: zwischen 400 kg und 2000 kg

Lagerkapazität: von 2 x 200 l-Fass bis zu 8 x 200 l-Fass oder 2 x 1000 l- IBC

Auffangvolumen: zwischen 200 l und 1000 l

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, kunststoff halbpalette, fasswanne gfk, 133457, 133457-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,77*
€ 348,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 349,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,08*
€ 357,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,82*
€ 358,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 441,57*
€ 499,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4520-10-0000-0
ab € 225,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.