Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies 3M T151 (Tücher), 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133129
Hersteller:
     ESV
Herst.-Nr.:
     1020034
EAN/GTIN:
     4250510903582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Das Vlies ist mit saugstarken, gleichzeitig ölentziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet.
Ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen.
Eigenschaften und Vorteile:
- kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
- kann drinnen und draussen eingesetzt werden
- praktische Spendebox für eine einfache Entnahme
Anwendungen:
- zum Führen, Säubern und Verwerfen von Öl- und Petroleumbasierten Flüssigkeiten, von Abflüssen, langsam fliessenden Strömungen, Seen und anderen Gewässern
- zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten unterhalb von undichten Werkzeugen und Maschinen anstelle von mineralischem Granulat
Aufnahme: 0,5 Liter
Masse: 390 x 530 mm
VE = 200 Tücher

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 133129, 133129-SW81, Ölbindemittel, Spezial-Reinigungsvlies, Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,51*
€ 110,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 138,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,23*
€ 164,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,51*
€ 161,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,32*
€ 153,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,85*
€ 143,81
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,60425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.