Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandascher, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131824
Herst.-Nr.:
     28570
EAN/GTIN:
     4030695285709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher
Wandascher: Der Wandascher "WH13" wird aus Aluminium (A1Mg1) gefertigt und verfügt über eine eloxierte Oberfläche. Durch eine dezente Prägung wirkt die Oberflächenoptik sehr elegant. Sie ist au sserdem extrem unempfindlich und meerwasserbeständig. Ausgestattet ist der Wandascher mit einer hochklappbaren Vorderwand, einem Aschereinsatz und Ascherblenden aus poliertem Edelstahl. Lieferbar in eloxiertem Aluminium oder mit einer zusätzlichen, hochwertigen Struktur-Pulverbeschichtung in Antik-Silber.
  • Meerwasserbeständig
  • Material: Aluminium
  • Inhalt: 0,8 Liter
  • Ma sse (B/T/H): 200 x 125 x 125 mm
  • Lieferung inkl. Montagematerial
  • Weitere Informationen:
    Einsatzort:
    Außenbereich
    Inhalt:
    0,8 l
    Inneneimer:
    Ja
    Ausführung:
    Alu, eloxiert
    Befestigungsart:
    Wandmontage
    Brandschutz:
    selbstlöschend
    Breite:
    100 mm
    Dach:
    Nein
    Farbe:
    silber
    Form:
    rechteckig
    Gewicht:
    1,3 kg
    Höhe:
    125 mm
    Material Ascher:
    Aluminium
    Oberfläche:
    eloxiert
    Tiefe:
    125 mm
    Verschließbar:
    Ja
    Material Inneneimer:
    Aluminium
    Weitere Suchbegriffe: wandascher alu, 131824, 131824-sw81, Aschenbecher, Ascher, Sicherheitsaschenbecher
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    49
    Frei Haus
    ab € 84,15*
    € 90,06*
    € 3,95*
    ab € 119,47*
    € 127,77*
    Lager 3635
    Frei Haus
    ab € 145,82*
    € 155,15*
    Preise: Lager 3635
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,15*
    € 184,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,26*
    € 180,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,30*
    € 177,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,82*
    € 173,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3635
    Versand: Lager 3635
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.