Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Wandhalter, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-130927
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652108 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     7322540430912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Stabile Konstruktion, platzsparendendes Design. Die einfache Wandmontage spart wertvollen Platz am Boden. Sein grosses Fassungsvermögen, das "Easy-Load-Konzept" für einfaches Nachfüllen.

  • für Rollen bis 400 mm
  • Hülsendurchmesser von 71 - 73 mm
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Masse: B 646 x H 463 x T 274 mm
  • Lieferung ohne Rolle
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 62,89*
€ 75,01*
1 Tag
70
€ 5,50*
ab € 62,46*
€ 75,02*
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 75,03*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 75,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 132,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,92*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,41*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,66*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,75*
Zubehör
Tork
652100
ab € 78,22*
Zubehör
Tork
130041
ab € 15,065*
Zubehör
Tork
130052
ab € 12,00*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 62,96*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,24*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,58*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,22*
Zubehör
essity
510204
ab € 122,09*
Zubehör
essity
530104
ab € 114,12*
Zubehör
Tork
570137
ab € 31,97*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.