Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch, stationär, Tragkraft 2.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129749
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023211 RAL5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4260151120538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
  • Stufenlose hydraulische Höhenverstellung
  • Externes Bedienteil mit ca. 2,65 m Zuleitung
  • Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten
  • Entsprechen der EN 1570


Technische Daten:
Tragkraft: 500 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 55 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50Hz
  • Eigengewicht: 160 kg


Tragkraft: 1.000 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50HZ
  • Eigengewicht: 220 kg


Tragkraft: 2.000 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50HZ
  • Eigengewicht: 280 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 129749, 129749-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.322,70*
€ 2.517,46*
€ 4,95*
ab € 2.463,23*
€ 2.672,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.480,42*
€ 2.672,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,29*
€ 3.180,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,02*
€ 3.141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.545,17*
€ 3.028,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,47*
€ 2.973,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.480,42*
€ 2.951,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.