Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch, stationär, Tragkraft 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129748
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023210 RAL5012 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4260151120521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
  • Stufenlose hydraulische Höhenverstellung
  • Externes Bedienteil mit ca. 2,65 m Zuleitung
  • Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten
  • Entsprechen der EN 1570


Technische Daten:
Tragkraft: 500 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 55 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50Hz
  • Eigengewicht: 160 kg


Tragkraft: 1.000 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50HZ
  • Eigengewicht: 220 kg


Tragkraft: 2.000 kg

  • Hubbereich: 190 - 1010 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s
  • Plattformmasse: 1300 x 800 mm
  • Motorleistung: 0,75 kW
  • Betriebsspannung: 380V/50HZ
  • Eigengewicht: 280 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 129748, 129748-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.202,79*
€ 2.392,65*
€ 4,95*
ab € 2.205,42*
€ 2.393,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.204,56*
€ 2.393,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.393,18*
€ 2.847,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,19*
€ 2.813,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,55*
€ 2.709,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,00*
€ 2.656,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.204,56*
€ 2.623,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.