Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre Jumbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129574
Hersteller:
     RuXXac
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285072956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Mit nur 12 cm Dicke überall unterzubringen. In wenigen Sekunden entsteht eine universelle Transportkarre. Hochwertige Materialkombination aus Stahlrohr, Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff.

  • Schaufelmasse B 570 x T 345 mm
  • Höhe offen 1250 mm
  • Breite offen 655 mm
  • Höhe gefaltet 870 mm
  • Breite gefaltet 570 mm
  • Dicke gefaltet 120 mm
  • Luftbereifung ø 220 x B 70 mm
  • Tragkraft 250 kg
  • Gewicht: ca. 12,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, 129574, 129574-SW81, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 266,57*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 230,15*
€ 266,82*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 229,87*
€ 267,11*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 233,18*
€ 271,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 355,84*
€ 401,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,84*
€ 423,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,65*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 133,24*
Ähnlich
k.A.
2234-41 V3
ab € 112,41*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 84,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.