| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129545 Herst.-Nr.: 16-4088 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448510067 |
| | |
|
| | |
| Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm). Standardausführung: 4 Lenkrollen, haben im Gabelkopf eine 2-fache Kugellagerung, 2 Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 1210 x 810 mm
- Aussenmass: 1220 x 820 mm
- Höhe Ladefläche: 170 mm
- Radmaterial: Polyamid
- Rad-ø: 125 mm
- Eigengewicht: 25 kg
- Tragkraft: 250 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Winkelrahmen, eurokastenroller tk 250 kg, fahrgestell für behälter, 129545, 129545-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 136,89* | € 168,00* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,52* | € 189,77* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,20* | € 207,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,99* | € 215,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,76* | € 230,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|