Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Plattformwagen mit Schiebegriff, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129520
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     02-5995B-L-ROT RAL 3002 KARMINROT
EAN/GTIN:
     4250510800065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen
plattformwagen schäfer shop

Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr. Ladefläche aus MDF-Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, schwarz, rollengelagert. Beide Lenkrollen sind mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3 ausgestattet. Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

  • Farbe: Rot (RAL 3002)
  • Tragkraft: 250 kg
  • Raddurchmesser: 125 mm
  • Ladefläche: L 850 x B 500 mm
  • Aussenmasse: L 900 x B 500 x H 880 mm
  • Gewicht: 22,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 129520, 129520-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.