Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mehrzweckwagen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129479
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT33GY-B
EAN/GTIN:
     4260285073847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
  • äusserst robust und wendig
  • Feuchtigkeitsresistent und stossfest
  • Rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff oben
  • flache Etagen mit umlaufender Kante
  • 4 Lenkrollen ø 100mm, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferung erfolgt zerlegt, zur einfachen, werkzeuglosen Selbstmontage
  • Etagen: 2 flache Etagen
  • Tragkraft: 150 kg
  • Ladefläche: 610x460mm
  • Etagenabstand: 630mm
  • Gesamthöhe: 840mm
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen seco, allzweckwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, 129479, 129479-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 126,26*
€ 4,95*
ab € 136,65*
€ 168,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 200,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 170,13*
€ 207,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.