Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Wasser-Feuerlöscher WH6PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129167
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803801.0000 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325244934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
  • tragbare Hochleistungs-Wasser-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklasse A
  • Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich
  • sehr umweltschonendes Löschmittel
  • nur geringe Folgeschäden nach dem Löscheinsatz
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Agrarbereich, Aktenlager, Archive, Bürobereiche, Holzverarbeitung, Hotels, kommunale Einrichtungen, Papier- und Verpackungslager, Schiess- und Schützenstände, Textilien


Technische Daten:

  • Inhalt: 6 Liter
  • Leistung: 34A
  • Löschmitteleinheiten: 10
  • Spritzweite: ca. 4 m
  • Spritzdauer: ca. 47 Sek.
  • Gewicht: 10,1 kg
  • Funtktionsbereich: 0-° bis +60-°C
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, 129167, 129167-SW81, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 109,23*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 93,41*
€ 109,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 109,71*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 94,12*
€ 110,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 162,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,24*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.