Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6956, lenkbar, 3000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129052
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk

Ideal für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweisskonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007). Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Mit grossen, kugelgelagerten Nylonollen.

  • Tragkraft: 3000 kg
  • Tragplatte: L 185 x B 150 mm
  • Aussenmasse: L 300 x B 200 x T 104 mm
  • 2 Achsen
  • 4 Rollen
  • Rollengrösse: Ø 85 x B 90 mm
  • Gewicht: 15 kg
  • Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel
Weitere Suchbegriffe: 129052, 129052-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,74*
€ 206,07*
5 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,06*
€ 210,01*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,68*
€ 212,12*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 216,29*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,47*
€ 312,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.