Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Pulver-Feuerlöscher PD6GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126120
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002111.2046 ROT
EAN/GTIN:
     4006325660802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
  • tragbare Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C
  • Dauerdrucktechnik
  • praktisches Gerät der Standardklasse mit Manometer
  • Löschmittel nahezu universell einsetzbar
  • schlagartige Löschwirkung
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Aussenbereiche, Apothekenlabore, Chemische Industrie, Fahrzeuge, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Handwerk, Raffinereien, Werkstätten, Warenlager


Technische Daten:

  • Inhalt: 6 kg
  • Leistung: 34A 183B C
  • Löschmitteleinheiten: 10
  • Spritzweite: ca. 6 m
  • Spritzdauer: ca. 16 Sek.
  • Gewicht: 9,1 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 63,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 65,89*
€ 4,95*
ab € 66,86*
€ 78,16*
€ 4,95*
ab € 71,35*
€ 83,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 96,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
002151.2046
ab € 112,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.