Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Dreiwandwagen, L 1200 x B 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125062
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6098 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Plattformwagen
plattformwagen rollcart
plattformwagen

Bei diesem Gitter-Dreiwandwagen ist das Stahlrohr fest auf den Grundrahmen geschweisst. Die Lenkrollen mit verzinktem Gehäuse haben eine TPE-Bereifung und ein Rillenkugellager, ebenso die nicht drehbaren Bockrollen. Die Lenkrollen verfügen über Feststeller gemäss der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Ladefläche ist eine MDF-Platte mit Buche-Dekor, die Tragkraft beträgt bis zu 600 kg. Alle Gitterwände sind herausnehmbar, die Ladeflächenhöhe beträgt 285 mm, die Wandhöhe 500 mm und die Schiebegriffhöhe 990 mm. Der Gitter-Dreiwandwagen ist wahlweise 1000 mm lang und 680 mm breit oder 1200 mm lang und 780 mm breit.


Weitere Details:

  • Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor
  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen
  • Alle Gitterwände herausnehmbar
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Masse: wahlweise L 1000 x B 680 mm oder L 1200 x B 780 mm
Weitere Suchbegriffe: 125062, 125062-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,63*
€ 359,58*
€ 4,95*
ab € 332,04*
€ 380,97*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 329,72*
€ 422,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,06*
€ 431,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 415,02*
€ 470,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,72*
€ 519,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,38*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 46,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 14,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 61,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,92*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.