Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi- Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz Typ R30, gelb-schwarz, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122838
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10018
EAN/GTIN:
     4251182800148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
PU-Rohr
Rohrschutz
Rohrschutzprofil

Das gelb-schwarze Knuffi- Warn- und Schutzprofil (Rohrschutztyp R30) dient als Knautschzone in vielen Bereichen. Das Knuffi- Warn- und Schutzprofil (Rohrschutztyp R30) absorbiert harte Stösse und ist selbstklebend.
Das gelb-schwarze Knuffi- Warn- und Schutzprofil (Rohrschutztyp R30) fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch verschiedenste Inventargegenstände. Es absorbiert harte Stösse und ist so ein effektiver Schutz vor möglichen Verletzungen und Sachschäden. Durch die hohe Warnwirkung des selbstklebenden Knuffi- Warn- und Schutzprofils (Rohrschutztyp R30) mit seiner gelb-schwarzen Markierung werden Gefahrenquellen schnell ersichtlich und dadurch werden Unfälle vermieden. Der Profilkörper des Schutzprofils besteht aus recyclebarem Polyurethanschaum und ist absolut FCKW-frei. Durch eine fest verschäumte Oberfläche und einer per Konterdruck eingefärbten PU-Folie gibt es keinen aussenliegenden Farbauftrag. Der verwendete Kleber '“ ein modifizierter Acrylatkleber '“ ist licht- und alterungsbeständig.
Technische Details:

  • Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, absolut FCKW-frei
  • Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie
  • Modifizierter Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
  • Montage: einfaches Aufkleben auf vorher gereinigten und fettfreien Flächen
  • Klebekraft: 21 N/25 mm
  • Länge: 1 m
  • Temperaturbeständigkeit: von - 40-° bis 100-° C
  • Brandprüfung nach DIN 4102 B2, nach UL 94 HB/10 mm
  • Farben: signalgelb-schwarz schraffiert gemäss BGV A8
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, knuffi rohrschutz, rohrschutz, eckschutzprofil schwarz, 122838, 122838-SW81, Sicherheit, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Anfahrschutz, Eckschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 30,37*
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 30,78*
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,78*
€ 4,70*
ab € 26,86*
€ 39,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,45*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.