| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-122333 Herst.-Nr.: GLA 25-D/13-4,0 EAN/GTIN: 4251021100545 |
| | |
|
| | |
| Der Absperrpfosten sind die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnelle und einfache, aber effektive Nutzung und überzeugt durch den geringen Raumbedarf bei Lagerung. - Pfosten aus Kunststoff, rot oder gelb
- schwarzer Bodenteller aus Verbundwerkstoff, umweltfreundlich, da zu 100% recycelt, ø ca. 405 mm, Höhe Mitte ca. 80 mm, Höhe Aussen ca. 15 mm
- Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
- Gesamtgewicht: ca. 8 kg
- Gurtbreite 50 mm, Gurtauszug 4,0 m
- 2 Stück = 1 VE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu rot, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 122333, 122333-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 99,22* | € 124,45* | | | | Lager 3635 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 123,11* | € 152,54* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 164,20* | € 215,68* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,96* | € 218,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 210,86* | € 262,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 305,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|